Réducteur à deux vitesses pour une capacité de coupe particulièrement élevée
Système de poignée Metabo breveté avec troisième interrupteur permettant d'augmenter le rayon d'action jusqu'à 50 %.
Poids réduit pour un travail économisant les forces
Arrêt rapide des lames mécanique et breveté (en 0,05 seconde) pour plus de sécurité
Lames avec géométrie spéciale pour une usure faible et donc une longévité 200 % plus élevée
Coupe propre grâce aux dents de lame diamantées des deux côtés en angle de 30°
Lame inférieure de sécurité pour une sécurité de travail maximale
Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : protège les lames et le réducteur en cas de blocage par un corps étranger
Poignée ergonomique et placement optimal du centre de gravité pour un travail peu fatiguant
Travail des lames en sens opposé pour un fonctionnement parfaitement silencieux
Acheminement de l'air évacué de manière à ne jamais gêner l'utilisateur dans toutes les situations de travail
Particulièrement facile d'entretien grâce au clapet de changement des balais et de câble
La décharge de traction du câble empêche le débranchement accidentel de la fiche de câble
La protection antichoc avec guidage des branches protège l'utilisateur et le réducteur contre les retours de couple
Équipement standard
Protection antichoc, Fourreau de lame