Eriks
METABO

METABO Taille-haie HS 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); carton (620017000)

  • ERIKS:23918081
  • Fabricant:4007430150394
Image 1
Arrêt rapide des lames mécanique et breveté (en 0,05 seconde) pour plus de sécurité
Coupe propre grâce aux dents de lame diamantées des deux côtés en angle de 30°
Lame inférieure de sécurité pour une sécurité de travail maximale
Débrayage de sécurité Metabo S-automatic : protège les lames et le réducteur en cas de blocage par un corps étranger
La décharge de traction du câble empêche le débranchement accidentel de la fiche de câble
La protection antichoc avec guidage des branches protège l'utilisateur et le réducteur contre les retours de couple

Équipement standard
Protection antichoc, Fourreau de lame
Ajouter à la liste

167,31 €/ Unitéhors TVA

202,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorbtion de puissance
450 W
Epaisseur maximum de la branche
18 mm
Nombre de mouvements de coupe (marche à vide)
3100
Utilisable longueur de la lame
550 mm
Distance de lames
28 mm