Eriks
METABO

METABO Système magnétique caoutchouté M8 (626980000)

  • ERIKS:14511429
  • Fabricant:4061792236769
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Système magnétique caoutchouté avec filet extérieur M8, Adhérence : env. 130 kg, Résistance au déplacement : env. 25 kg, Magnétisation: N42, Température d'utilisation max. : 80 °C, Poids : 260 g
Ajouter à la liste

48,66 €/ Unitéhors TVA

58,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO