Élimination rapide et propre des chenilles de soudure en une seule étape avec la nouvelle fraiseuse à surfacer pour métaux
Pas de formation de copeaux de métal durant le fraisage (pas de poussière métallique dangereuse pour la santé)
Contrôleur à touche unique : système breveté de réglage de la profondeur de fraisage sans outil avec incréments de 0,1 mm
Prête à l'emploi très rapidement grâce au rail de guidage magnétique fixable sans outil (50 cm de long, extensible)
Changement facile et confortable des plaquettes amovibles au niveau de la tête de fraisage
Poignée fine et confortable et grande poignée en arceau réglable sans outil pour un guidage sûr et régulier
Système électronique Vario-Tacho-Constamatic (VTC) à ondes pleines avec molette de réglage : pour travailler avec des vitesses de rotation adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
Démarrage progressif électronique et protection anti-redémarrage
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Équipement standard
Rail de guidage magnétique (50 cm de long), 3 plaquettes amovibles en carbure Universal, Poignée étrier, Tournevis pour vis Torx 15, Tournevis taille 4 avec poignée en T, Clé à fourche taille 10, metaBOX 280 L