Eriks
METABO

METABO Support magnétique M 100 (627100000)

  • ERIKS:14511456
  • Fabricant:4007430185709
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pied magnétique à force magnétique élevée pour un travail en toute sécurité, Convient également aux travaux sur des surfaces obliques et verticales au-dessus de la tête grâce à la chaîne de sécurité fournie, Réglage en hauteur du coulisseau par pignon et crémaillère, La partie supérieure du support magnétique peut pivoter et se déplacer latéralement de manière à pouvoir amener la pointe du foret placé dans la perceuse au-dessus du trou de centrage pratiqué dans le matériau à percer., Prise de courant pour la perceuse sur le support, Le support de perçage magnétique doit d'abord être allumé avant de pouvoir allumer la perceuse, Support pour compenser la force dégagée pendant le perçage, Bague graduée indiquant la profondeur de perçage, Peut être complété avec la perceuse B 32/3 pour obtenir une unité de perçage magnétique avec un diamètre de perçage max. de 100 m (foret pour avant-trou)
Ajouter à la liste

2 884,71 €/ Unitéhors TVA

3 490,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO