Eriks
METABO

METABO Support de tronçonnage pendulaire 230 (635000000)

  • ERIKS:14512838
  • Fabricant:4007430190444
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mains-powered angle grinder: Suitable for all Metabo angle grinders Ø230mm, For secure fixed use of the angle grinder as a cutting machine: mitre setting 0-45°, Largest cutting depth when using an angle grinder with 230mm cutting wheel = 50 mm; maximum span width = 100 mm, Dimensions of table top: 244 x 321 mm; table height: 34.5 mm, Scope of delivery: length guide, 6mm Allen key
Ajouter à la liste

323,25 €/ Unitéhors TVA

391,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO