8 fois plus de puissance : station de recharge avec huit emplacements de recharge parallèles pour toutes les batteries à glissière de toutes les classes de puissance (12 - 36 V), Technologie de recharge « AIR COOLED » brevetée pour des temps de recharge courts grâce au refroidissement de la batterie pendant la recharge, Carter en aluminium robuste avec suspension pour le montage mural et avec poignée de transport pour une utilisation mobile, Communication optimale entre la batterie et le chargeur pour une durée de vie maximale de la batterie, 3 ans de garantie sur toutes les batteries et tous les chargeurs Metabo indépendamment du nombre de cycles de recharge, Nombreuses marques, un système de batterie : chargeur pour recharger toutes les batteries des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com, 3 ans de garantie sur toutes les batteries et tous les chargeurs Metabo indépendamment du nombre de cycles de recharge, Nombreuses marques, un système de batterie : chargeur pour recharger toutes les batteries des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com, Interrupteur de marche/arrêt latéral pour toute la station de recharge