Souffleur sans fil léger par exemple pour souffler les sicures sur la pièce à usiner, sur le poste de travail, dans la camionnette, etc.
Bonne ergonomie grâce au centre de gravité bien placé et à la poignée caoutchoutée
Structure robuste pour toutes les applications dans l'atelier et sur le chantier
Électronique Vario (V) pour le réglage en continu de la vitesse de l'air
Molette de réglage pour présélectionner une des 3 vitesses de l'air pour une utilisation flexible
Extrémité du tube caoutchoutée pour protéger les surfaces sensibles
Soufflage confortable des surfaces au sol grâce à la rallonge de tube fournie
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com
Équipement standard
sans batterie, ni chargeur