Eriks
METABO

METABO Socle pour scie à onglets KSU 251 Mobile (629007000)

  • ERIKS:14512442
  • Fabricant:4007430326492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Socle pour scie à onglets particulièrement robuste avec fonction trolley pour l'utilisation mobile même avec la scie montée, Supports de pièces à usiner escamotables avec roulettes et butée rabattable pour des coupes en série précises, Rallonge latérale de table à double support pour les pièces à usiner lourdes, Ajustement de la hauteur grâce au pied réglable, Système de pliage fcaile ; pliable même avec la scie montée, Position de rangement compacte, Convient également pour toutes les scies à onglets courantes de grandes marques grâce au socle de machine universel (montable sans outil), Longueur totale : 121 cm – 240 cm, Hauteur des supports pour les pièces à travailler : 86cm, Charge maximale dans la zone médiane : 180 kg, Poids : 31 kg
Ajouter à la liste

493,52 €/ Unitéhors TVA

597,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO