Eriks
METABO

METABO Set Start/Stop CordlessControl, type F (630231000)

  • ERIKS:14512512
  • Fabricant:4061792192645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lorsque l'outil sans fil est mis en marche/arrêté, l'aspirateur filaire raccordé démarre/s'arrête automatiquement, Compatible avec les outils sans fil, les outils filaires et les aspirateurs filaires couramment disponibles sur le marché, Démarrage manuel de l'aspirateur également possible à l'aide du bouton Remote sur le manchon de raccordement du flexible, La fonction « Vibration Detection » au niveau de l'émetteur permet la mise en marche/l'arrêt automatique de l'aspirateur par la détection des vibrations, Lorsque les vibrations sont faibles, l'émetteur peut être directement raccordé à l'outil à aspirer grâce à la bande multi-usages, Bande multi-usage pour fixer l'émetteur à tous les diamètres de flexible courants, Le set Start/Stop CordlessControl remplace la fonction de la prise intégrée sur les aspirateurs filaires
Ajouter à la liste

127,71 €/ jeuhors TVA

154,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO