Eriks
METABO

METABO Set pour carreleurs, 4 pièces (626419000)

  • ERIKS:14063000
  • Fabricant:4007430280855
Image 1
Set pour carreleurs pour de nombreux travaux de rénovation et de transformation comme éliminer le mortier ou la colle de carrelage, fraiser les joints sur le carrelage mural ou de sol, effectuer de petites découpes dans le carrelage mural tendre, Set comprenant : 1 x lame de scie segmentée 76 mm carbure (carrelage) 1 x patin triangulaire 80 mm carbure (carrelage) 1 x grattoir rigide 52 mm HCS 1 x lame de scie plongeante 34 mm bimétal (métal), Logement Starlock
Ajouter à la liste

79,79 €/ jeuhors TVA

96,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO