Eriks
METABO

METABO Set porte-embout de vissage excentré BS LTX BL « Quick », 3 pcs (627343000)

  • ERIKS:14511571
  • Fabricant:4061792187696
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le porte-embout de vissage excentré permet de travailler près des bords et des murs. La cote sur angle est de 11 mm, Le porte-embout peut être réglé dans 12 positions différentes, Porte-embout universel 1/4'' verrouillable pour tous les embouts de vissage courants, Set de 3 pièces : porte-embout de vissage excentré, poignée anti-vibrations, boulons d'espacement, Pour toutes les machines Metabo LTX « Quick », Convient pour Metabo BS 18 LTX BL Q I; SB 18 LTX BL Q I; BS 18 LTX-3 BL Q I; SB 18 LTX-3 BL Q I, GB 18 LTX BL Q I; BS 18 LTX Quick
Ajouter à la liste

93,31 €/ Unitéhors TVA

112,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO