Eriks
METABO

METABO Set de tarauds pour machines, 14 pièces (627114000)

  • ERIKS:14511460
  • Fabricant:4061792221147
Image 1
7 x forets hélicoïdaux HSS-G DIN 388 EXTRA : 1 x Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm, 6 x tarauds pour machines HSS-G DIN 371 C EXTRA :1 x M3, M4, M5, M6, M8, M10 et 1 x taraud pour machines HSS-G DIN 376 C EXTRA M12, Tarauds pour machines avec filetage continu pour réaliser des filetages métriques ISO précis et à dimensions exactes conformément à la norme DIN 13, Pour aciers jusqu'à 800 N/mm² de rigidité, fonte et métaux non ferreux, Norme DIN 371/376, revêtement brut, forme de rainure droite, angle d'entrée hélicoïdal de forme B, 4 - 5 vitesses d'amorce
Ajouter à la liste

130,58 €/ jeuhors TVA

158,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO