Meules sur tige en corindon supérieur pour l'acier et la fonte d'acier, Idéal pour la préparation des soudures, la finition des soudures, Enlèvement grossier des copeaux jusqu'aux finitions, Ébarbage, Nettoyage, 1 x réf. : Ø de la tête x longueur de travail x longueur de la queue, Ø de la queue, granulométrie, forme, 1 x 628330000: 16 x 32 x 40 mm, 6 mm, K 46, cylindrique, 1 x 628331000: 25 x 25 x 40 mm, 6 mm, K 36, cylindrique, 1 x 628332000: 16 x 32 x 40 mm, 6 mm, K 46, conique, 1 x 628333000: 25 x 25 x 40 mm, 6 mm, K 36, sphérique, 1 x 628334000: 20 x 32 x 40 mm, 6 mm, K 36, ogivale à bout pointu