Eriks
METABO

METABO Set de forets/burins SDS-plus SP, 17 pièces, dans un coffret en aluminium (628414000)

  • ERIKS:14512149
  • Fabricant:4007430340726
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Foret SDS-plus avec pointe de perçage en carbure de qualité supérieure, Tête de perçage dynamique en forme de burin, Géométrie de spirale en S de grand volume pour un transport rapide de la poussière de perçage, Bonne performance de perçage et bonne longévité, Pour le béton, la maçonnerie, la pierre naturelle, Pour les travaux courants de perçage et de burinage de maçonnerie, de béton et de pierre, Avec : Ø 5, 6, 8, 10 L=110 mm / Ø 6, 8, 10, 12 L=160 mm / Ø 8, 10 L=210 mm / Ø 12, 14 L=260 mm / burin pointu L=140 mm, L=250 mm / burin plat 20 x 140 mm, 20 x 250 mm / burin spatule 40 x 250 mm
Ajouter à la liste

58,00 €/ jeuhors TVA

70,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO