Eriks
METABO

METABO Set de forets/burins SDS-plus SP 10 pièces (630824000)

  • ERIKS:14512606
  • Fabricant:4007430313591
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Foret SDS-plus avec pointe de perçage en carbure de qualité supérieure, Tête de perçage dynamique en forme de burin, Géométrie de spirale en S de grand volume pour un transport rapide de la poussière de perçage, Bonne performance de perçage et bonne longévité, Pour le béton, la maçonnerie, la pierre naturelle, dans un étui souple, Ø 5, 5,5, 6, 7, 8, L = 160 mm / Ø 10, 12, 14 mm, L = 210 mm / Burin pointu L  =250 mm/ Burin plat Ø 20 x 250 mm
Ajouter à la liste

29,00 €/ jeuhors TVA

35,09 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO