Foret SDS-max avec pointe de perçage en carbure de qualité supérieure, 4 lames brasées sous vide et trempées pour une longue durée de vie, Bonne performance de perçage et bonne longévité, Géométrie de spirale en S de grand volume pour un transport rapide de la poussière de perçage, dans un coffret en aluminium, Ø 16,20, 22, 25 L=540 mm burin pointu L=400m, / burin plat 25x400mm 2x