Eriks
METABO

METABO Set de flexible d'aspiration laiton 4 m, 1'' (25 mm) (628797000)

  • ERIKS:14512343
  • Fabricant:4061792188945
Image 1
Pour le raccordement au côté d'aspiration de toutes les pompes de jardin et tous les surpresseurs/surpresseurs avec réservoir avec filet intérieur 1", Convient à l'aspiration de puits, de citernes, d'étangs ou de ruisseaux, Flexible d’aspiration 1", transparent, avec spirale intégrée en PVC dur, résistant aux plis et à l'usure, Le clapet anti-retour empêche le retour de l'eau pour une aspiration et un refoulement rapides après une interruption, Crépine avec collerette pour la fixation d'une boule flottante, Comprend :, Flexible d'aspiration 1", Colliers à boulons articulés, acier galvanisé, Raccord haute pression d'aspiration en laiton, douille 1", Raccord rapide en laiton, FE 1", Douille pour flexible/joint torique en laiton, FE 1", Clapet anti-retour en laiton, FI 1" avec crépine, acier inoxydable
Ajouter à la liste

75,65 €/ Unitéhors TVA

91,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO