Eriks
METABO

METABO Set d'aménagement intérieur, 4 pièces (626420000)

  • ERIKS:13523351
  • Fabricant:4007430280862
Image 1
Interior finishing set for varied floor and installation applications, such as cutting of laminate/parquet, shortening door frames at floor level, plunge cuts in coated boards, wood, cutting of apertures in furniture elements, Set comprising: 1 x plunge saw blade 32 mm HCS (wood), 1 x segment saw blade 85 mm BiM (wood + metal), 1 x scraper rigid 52 mm HCS, 1 x plunge saw blade 32 mm BiM (metal), Starlock holder
Ajouter à la liste

61,41 €/ jeuhors TVA

74,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO