Eriks
METABO

METABO Set d'accessoires SP, 43 pièces (626719000)

  • ERIKS:14511309
  • Fabricant:4061792226401
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Consisting of: S 2 bits, L= 25 mm (32 St.): PH 1 x 1, PH 2 x 2, PH 3 x 1, PZ 1 x 1, PZ 2 x 2, PZ 3 x 1, SL 3 x 1,SL 4 x 1, SL 5 x 1, SL 6 x 1, H 3 x 1, H 4 x 1, H 5 x 1, H6 x 1, T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 2, T 25 x 1, T 27 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1, for Torx tamper screws: T 10 x 1, T 15 x 1, T 20 x 2, T 25 x 1, T 27 x 1, T 30 x 1, T 40 x 1, L= 70 mm (6 pcs.): PH 2 x 1, PZ 2 x 1, SL 6 x 1, T15 x 1, T20 x 1, T25 x1, Socket wrench with magnet (3 pcs): 1x8.0 mm, 1x 10.0 mm, 1x 13.0 mm, 1 x magnetic quick-change bit holder, 1 x bit holder with guide sleeve (overall length 80 mm), 1 x template, 1 x spatula, 1 x magnetic bit holder, 1 x countersink, 1 x socket wrench adapter, High-quality, robust box in special Metabo design
Ajouter à la liste

25,00 €/ jeuhors TVA

30,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO