Eriks
METABO

METABO Set d'accessoires SP, 35 pièces (626725000)

  • ERIKS:14511313
  • Fabricant:4007430314093
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Comprend : embouts S 2, L = 25 mm (16 pcs) : PZ1, PZ2, PZ2, PZ3, PH1, PH2, PH2, PH3, T15, T20, T20, T25, T25, T30, SL3, SL5,5, L = 89 mm (6 pcs) : PZ1, PZ2, PH2, T20, T25, SL5,5, 1 x porte-embout magnétique, Forets à métaux HSS-G : Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm, Mèches à bois : Ø 3/ 4/ 5/ 6/ 8/ 10 mm, Embouts en acier chrome vanadium (qualité S2) ; embouts avec code couleur pour trouver rapidement et facilement l'embout adéquat ; forets à métaux HSG, modèle affûté, cylindriques, DIN 338, type N, affûtage en croix 135°. Mèches à bois spiralées en acier chrome vanadium de qualité supérieure, trempé, avec pointe de centrage pour le bois dur et le bois tendre, le contreplaqué, les panneaux de particules, etc.
Ajouter à la liste

41,65 €/ jeuhors TVA

50,40 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO