Eriks
METABO

METABO Set : 2 x meules de tronçonnage diamantées 115x22,23mm, « UP » + 1 x écrou de serrage rapide M 14 (628581000)

  • ERIKS:14512244
  • Fabricant:4061792175211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Meule de tronçonnage diamantée performante avec bord segmenté pour le tronçonnage agressif et rapide de matériaux durs avec une capacité de coupe élevée et une très longue durée de vie, Convient particulièrement bien aux matériaux de construction courants comme le béton, le béton lavé, le grès dur et tendre, la brique en terre cuite, Arêtes de coupe nettes et vitesse de coupe élevée grâce aux segments spéciaux à dents courtes, Sécurité maximale grâce au segments diamantés soudés au laser. Hauteur de segment 9-10 mm., Référence 628563000 et 628564000 avec bague de réduction pour machines avec un logement de 20 mm ou de 25,4 mm
Ajouter à la liste

78,32 €/ Unitéhors TVA

94,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Diamètre de disque
115 mm
Fiation centrale, diamètres de persage
22.23 mm
Vitesse de rotation max.
13300 rpm
Feature EF015795_
13