Eriks
METABO

METABO SDS-plus P4P (4C) / 12 x 210/265 mm (626227000)

  • ERIKS:14510990
  • Fabricant:4007430182678
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Géométrie intelligente et qualité sans compromis pour une durée de vie élevée, des trous propres et un fonctionnement silencieux même dans les conditions de travail les plus difficiles, Sécurité maximale grâce à la géométrie symétrique de la tête avec 4 lames en carbure qui éviter l'accrochage en cas de contact avec des armatures, Jusqu'à Ø 16 mm : avec tête en carbure soudée et innovante pour une longévité maximale et des sorties d'évacuation de la poussière plus grandes pour une vitesse de perçage maximale, Les Power Breakers causent des microfissures dans le matériau pour une avancée de perçage nettement plus rapide, Perçage sans vibration grâce à la spirale Vario à 4 hélices. 2 grandes hélices éliminent efficacement et rapidement la poussière de perçage, deux spirake renforcées assure une sécurité et une stabilité supplémentaires., Résistance extrême à la rupture grâce à l'acier spécial de qualité supérieure, Longévité très élevée pour plus de 50 % de trous ronds pour chevilles en plus, Pour un usage professionnel dans la maçonnerie, le béton et le béton armé
Ajouter à la liste

27,19 €/ Unitéhors TVA

32,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO