Eriks
METABO

METABO SDS-max Pro 4 / 14 x 540 mm (623314000)

  • ERIKS:14510320
  • Fabricant:4007430438133
Image 1
The slim, chisel-shaped bit head enables fast penetration into the selected material., Short spiral inlets and large boring dust grooves in the optimised double delivery helix ensure quick boring dust discharge., The continuous core reinforcement ensures stability and durability. It enables maximum energy transmission from rotary hammer to drill tip., For use in concrete, masonry, natural stone
Ajouter à la liste

92,87 €/ Unitéhors TVA

112,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO