Eriks
METABO

METABO SDS-max P4P / 20 x 920 mm (623236000)

  • ERIKS:14510277
  • Fabricant:4061792156708
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tête de perçage en carbure extrêmement robuste et agressive, 4 lames pour une longue durée de vie et une résistance élevée lors du perçage dans le béton armé, Le marquage d'usure des deux côtés de la lame principale sert d'indicateur pour l'évaluation de trous de chevilles sur mesure., La géométrie d'hélice à 4 spirales assure de faibles vibrations lors du perçage et une faible usure des spirales, Pointe de centrage de 90° pour une amorce de perçage précise et peu d'éclats sur le bord du trou de perçage, L'idéal pour une utilisation dans le béton armé et dans la pierre naturelle dure
Ajouter à la liste

159,71 €/ Unitéhors TVA

193,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO