Eriks
METABO

METABO SDS-max Classic / 32 x 570 mm (623130000)

  • ERIKS:14510237
  • Fabricant:4061792157132
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Foret SDS-max avec pointe de perçage en carbure de qualité supérieure, 4 lames brasées sous vide et trempées pour une longue durée de vie, Bonne performance de perçage et bonne longévité, Géométrie de spirale en S de grand volume pour un transport rapide de la poussière de perçage, Pour le béton, la maçonnerie, la pierre naturelle
Ajouter à la liste

75,65 €/ Unitéhors TVA

91,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO