Eriks
METABO

METABO SDS-max Classic / 24 x 540 mm (623124000)

  • ERIKS:14510233
  • Fabricant:4061792157095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Foret SDS-max avec pointe de perçage en carbure de qualité supérieure, 4 lames brasées sous vide et trempées pour une longue durée de vie, Bonne performance de perçage et bonne longévité, Géométrie de spirale en S de grand volume pour un transport rapide de la poussière de perçage, Pour le béton, la maçonnerie, la pierre naturelle
Ajouter à la liste

56,96 €/ Unitéhors TVA

68,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO