Eriks
METABO

METABO Scie sauteuse STEB 70 Quick

  • ERIKS:11810175
  • Fabricant:4007430183644
Image 1
Changement rapide de lame sans outils Metabo « Quick »
Galet d’appui disposé au plus près de la semelle
Poignée en arceau caoutchoutée
Une fonction additionnelle d'aspiration des sciures permet de dégager la vue sur la zone à découper
Système électronique Variospeed (V) pour variation de vitesse
Possibilité de brancher un aspirateur
Rail de guidage et dispositif de guidage livrables en tant qu’accessoires

contenu de la livraison
Tubulure d'aspiration, Capot transparent, Plaquette anti-éclats, Clé mâle à six pans, Coffret en plastique
Ajouter à la liste

Produit de remplacement

STEB 100 Rapide Coffret puzzle

STEB 100 Rapide Coffret puzzle

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorption de puissance nominale
570 W
Course
22 mm
Nombre de courses en marche à vide de/à
3300
Profondeur de coupe dans bois
70 mm
Épaisseur de matériel max. dans acier 400 N/mm²
6 mm
Épaisseur de matériel max. dans Alu 250 n/mm²
20 mm
Plage d'orientation
45 °
Poids d'appareil
2 kg