Eriks
METABO

METABO Scie sauteuse STEB 140 Plus (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 (601404500)

  • ERIKS:12369133
  • Fabricant:4007430212252
Image 1
Scie sauteuse très puissante avec système électronique VTC pour couper rapidement le bois tendre jusqu'à 140 mm
La possibilité de régler la vitesse, le dispositif pendulaire et le guidage de la lame bas sur ressorts permettent un sciage précis et adapté au matériau
Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil avec expulsion automatique
Amorce de sciage facile grâce au démarrage en douceur avec accélération automatique de la vitesse
Des coupes en biais faciles grâce à la plaque de base pourvue d'encoches, réglable sans outil
Souffleur de copeaux désactivable pour une bonne visibilité de la zone de coupe
Lampe LED activée par le mouvement pour un éclairage lumineux de la zone à découper
Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Longévité élevée grâce à la structure optimale du moteur et du réducteur ainsi qu'au carter de réducteur robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

Équipement standard
Tubulures d'aspiration, Capot transparent, Plaque anti-rayures plastique, Pare-éclats, metaBOX 145
Ajouter à la liste

319,77 €/ Unitéhors TVA

386,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorption de puissance nominale
750 W
Nombre de courses en marche à vide de/à
1000 - 3100
Profondeur de coupe
140 mm
Épaisseur de matériel max. dans acier 800 N/mm²
10 mm
Plage d'orientation
- 45 °/+ 45 ° °