Eriks
METABO

METABO Scie sauteuse STEB 140 (220-240 V / 50 - 60 Hz); carton (601402000)

  • ERIKS:12369132
  • Fabricant:4007430212214
Image 1
Scie sauteuse très puissante avec système électronique VTC pour couper rapidement le bois tendre jusqu'à 140 mm
La possibilité de régler la vitesse, le dispositif pendulaire et le guidage de la lame bas sur ressorts permettent un sciage précis et adapté au matériau
Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil avec expulsion automatique
Souffleur de copeaux désactivable pour une bonne visibilité de la zone de coupe
Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
Longévité élevée grâce à la structure optimale du moteur et du réducteur ainsi qu'au carter de réducteur robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression

Équipement standard
Clé mâle à six pans
Ajouter à la liste

260,37 €/ Unitéhors TVA

315,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO