270,27 €/ Unitéhors TVA
327,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | METABO |
Absorption de puissance nominale | 750 W |
Nombre de courses en marche à vide de/à | 1000 - 3100 |
Profondeur de coupe | 140 mm |
Épaisseur de matériel max. dans acier 800 N/mm² | 10 mm |
Plage d'orientation | - 45 °/+ 45 ° ° |