Eriks
METABO

METABO Scie sauteuse STE 100 Quick (220-240 V / 50 - 60 Hz); Coffret (601100500)

  • ERIKS:13547986
  • Fabricant:4007430305114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Scie sauteuse extrêmement fine pour un maniement parfait quelle que soit l'application
La possibilité de régler la vitesse, le dispositif pendulaire et le guidage de la lame bas sur ressorts permettent un sciage précis et adapté au matériau
Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil avec expulsion automatique
Souffleur de copeaux désactivable pour une bonne visibilité de la zone de coupe
Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
Vitre de protection imperdable à abaisser pour une aspiration efficace et comme protection contre les projections de copeaux
Rail de guidage et dispositif de guidage disponibles en option

Équipement standard
Tubulures d'aspiration, Capot transparent, Pare-éclats, Lame de sice sauteuse pour le bois, Clé mâle à six pans, Coffret en plastique
Ajouter à la liste

157,41 €/ Unitéhors TVA

190,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorption de puissance nominale
710 W
Course
22 mm
Nombre de courses en marche à vide de/à
3100
Profondeur de coupe dans bois
100 mm
Poids d'appareil
2 kg