Eriks
METABO

METABO Scie sauteuse sans fil STA 18 LTX 150 BL 18V; metaBOX 145 L (601502840)

  • ERIKS:14595698
  • Fabricant:4061792234024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le concentré de puissance pour les travaux difficiles : scie sauteuse sans fil avec capacité de coupe maximale grâce au moteur Brushless puissant et aux vitesses constantes sous charge
Ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail et surface Softgrip pour un maniement optimal et un guidage sûr de la scie
Moteur Brushless puissant pour une avance rapide et une efficacité maximale
Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil avec expulsion automatique
Guidage de lame abaissé pour des coupes précises
Fonction de soufflage des sciures efficace pour une vue dégagée sur la zone à découper
Lampe de travail à LED intégrée, désactivable pour les coupes par en dessous pour éviter l'éblouissement
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie
Longévité élevée grâce à la structure optimale du moteur et du réducteur ainsi qu'au carter de réducteur robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression 
Possibilité de raccorder un aspirateur tous usages
Scier sans faire d'éclats et sans abîmer les surfaces grâce à la plaque anti-rayures et au pare-éclats
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Tubulure d'aspiration, Capot transparent, Plaque anti-rayures plastique, Pare-éclats, 3 lames de scies sauteuses, Clé mâle à six pans, metaBOX 145 L, sans batterie, ni chargeur
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
METABO