Eriks
METABO

METABO Scie sauteuse sans fil STA 18 LTX 140

  • ERIKS:12474801
  • Fabricant:4007430236944
Image 1
Scie sauteuse très puissante avec système électronique VTC pour couper rapidement le bois tendre jusqu'à 140 mm
Sciage haute performance : plus de 30 mètres dans un panneau de particules (19 mm) avec seulement un chargement des batteries.
Extrêmement maniable grâce au faible diamètre de la poignée et à la surface Softgrip caoutchoutée
La possibilité de régler la vitesse, le dispositif pendulaire et le galet d'appui et de guidage de la lame sur ressorts permettent un sciage précis et adapté au matériau
Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil avec expulsion automatique
Amorce de sciage facile grâce au démarrage en douceur avec accélération automatique de la vitesse
Des coupes en biais faciles grâce à la plaque de base pourvue d'encoches, réglable sans outil
Souffleur de copeaux désactivable pour une bonne visibilité de la zone de coupe
Lampe LED intégrée pour l'éclairage de la zone de coupe
Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Longévité élevée grâce à la structure optimale du moteur et du réducteur ainsi qu'au carter de réducteur robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression. 
Batteries avec indicateur de capacité pour le contrôle du niveau de charge
Garantie de 3 ans sur les batteries grâce à la technologie Ultra-M

Équipement standard
Plaque anti-rayures plastique, Pare-éclats, Garniture pour coffret MetaLoc, (sans bloc batterie ni chargeur)
Ajouter à la liste

290,07 €/ Unitéhors TVA

350,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO