Eriks
METABO

METABO Scie sabre SSEP 1400 MVT (220-240 V / 50 - 60 Hz); Coffret (606178500)

  • ERIKS:12747912
  • Fabricant:4007430292995
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moteur puissant 1400 watts avec maintien d'une vitesse constante pour les applications les plus difficiles
Mouvement pendulaire réglable à 3 niveaux pour un sciage optimal quel que soit le matériau
Metabo VibraTech (MVT) : équilibrage intégré des masses pour réduire les vibrations
Carter de réducteur robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression, avec revêtement pour un maniement optimal
Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil
Lame de scie pivotante sur 180° permettant de travailler aisément avec les mains au-dessus de la tête
Butée de profondeur réglable sans outil pour une utilisation optimale de toute la lame de scie et de nombreuses applications comme les coupes plongeantes
Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
Contrôle maximal grâce à l'interrupteur de changement de vitesse avec fonction de blocage et à la molette de présélection de la vitesse
Lampe LED intégrée pour un éclairage optimal de la zone à découper
Réducteur protégé contre la poussière et les projections d'eau
Large champ d'applications grâce à la gamme de lames de scies sabres Metabo adaptées

Équipement standard
Lame de scie pour le bois, Lame de scie pour le métal, Coffret
Ajouter à la liste

372,24 €/ Unitéhors TVA

450,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO