Eriks
METABO

METABO Scie sabre SSE 1100 (220-240 V / 50 - 60 Hz); Coffret (606177500)

  • ERIKS:12747911
  • Fabricant:4007430292971
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Machine fine à poignée Softgrip pour scier confortablement quelle que soit la position de travail
Carter de réducteur robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression, avec revêtement pour un maniement optimal
Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil
Lame de scie pivotante sur 180° permettant de travailler aisément avec les mains au-dessus de la tête
Butée de profondeur réglable sans outil pour une utilisation optimale de toute la lame de scie et de nombreuses applications comme les coupes plongeantes
Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
Interrupteur de changement de vitesse avec fonction de blocage pour le fonctionnement en continu
Réducteur protégé contre la poussière et les projections d'eau
Large champ d'applications grâce à la gamme de lames de scies sabres Metabo adaptées
Avance rapide du sciage grâce au moteur puissant

Équipement standard
Lame de scie bois+métal, Coffret
Ajouter à la liste

224,73 €/ Unitéhors TVA

271,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorption de puissance nominale
1100 W
Course
28 mm
Nombre de courses en marche à vide de/à
2600
Poids
3.9 kg