Eriks
METABO

METABO Scie sabre sans fil SSEP 18 LT 18V; carton (601616850)

  • ERIKS:14606502
  • Fabricant:4061792250246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Scie sabre sans fil universelle avec poignée Softgrip coudée pour un confort de travail élevé
Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
Fonction pendulaire activable pour une capacité de sciage optimale
Lame de scie pivotante sur 180° permettant de travailler aisément avec les mains au-dessus de la tête
Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil
Butée de profondeur réglable sans outil pour une utilisation optimale de toute la lame de scie et de nombreuses applications comme les coupes plongeantes
Lampe LED intégrée pour un éclairage optimal de la zone à découper
Large champ d'applications grâce à la gamme de lames de scies sabres Metabo adaptées
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Lame de scie sauteuse pour bois et métal, sans batterie, ni chargeur
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO