Eriks
METABO

METABO Scie sabre sans fil SSE 18 LTX Compact 18V 2x2Ah LiPOWER; Chargeur ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 (602266500)

  • ERIKS:13228465
  • Fabricant:4007430311245
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Scie légère, extrêmement maniable pour une utilisation à une ou deux mains
Convient particulièrement au travail dans les endroits difficiles d'accès
Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
Lame de scie pivotante sur 180° permettant de travailler aisément avec les mains au-dessus de la tête
Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil
Champ d'applications élargi grâce à un emmanchement Quick unique en son genre permettant l’utilisation de lames de scie sabre et de lames de scie sauteuse
Butée de profondeur réglable sans outil pour une utilisation optimale de toute la lame de scie et de nombreuses applications comme les coupes plongeantes
Lampe LED intégrée pour un éclairage optimal de la zone à découper
Large champ d'applications grâce à la gamme de lames de scies sabres Metabo adaptées
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Lame de scie sauteuse pour métal, Lame de scie sauteuse pour bois et métal, 2 batteries LiPOWER (18 V/2,0 Ah), Chargeur ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145
Ajouter à la liste

327,69 €/ Unitéhors TVA

396,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO