Scie légère, extrêmement maniable pour une utilisation à une ou deux mains
Convient particulièrement au travail dans les endroits difficiles d'accès
Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation
Système électronique Vario (V) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux
Lame de scie pivotante sur 180° permettant de travailler aisément avec les mains au-dessus de la tête
Champ d'applications élargi grâce à un emmanchement Quick unique en son genre permettant l’utilisation de lames de scie sabre et de lames de scie sauteuse
Butée de profondeur réglable sans outil pour une utilisation optimale de toute la lame de scie et de nombreuses applications comme les coupes plongeantes
Lampe LED intégrée pour un éclairage optimal de la zone à découper
Large champ d'applications grâce à la gamme de lames de scies sabres Metabo adaptées
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com
Équipement standard
Lame de scie sauteuse pour bois et métal, metaBOX 145, sans batterie, ni chargeur