Eriks
METABO

METABO Scie cloche HSS bi-métal, 127 mm (625211000)

  • ERIKS:14510781
  • Fabricant:4007430103376
Image 1
Scies cloches en bimétal avec denture trempée en acier rapide avec une teneur de 8 % de cobalt ce qui augmente considérablement la durée d'utilisation., La non-variabilité de la denture permet une coupe plus rapide et plus souple et réduit les vibrations, Optimisées pour l'utilisation sur fonte d'acier et fonte grise, acier inoxydable, acier de construction, aluminium, bronze, cuivre, PVC, verre acrylique, bois, Profondeur de coupe maximale env. 35 mm, Filet pour Ø de scies cloches de 14-30 mm : 1/2"-20 UNF; filet pour Ø de scies cloches de 32-152 mm : 5/8"-18 UNF, Uniquement utiliser les scies cloches avec l'emmanchement adapté et un foret de centrage
Ajouter à la liste

55,36 €/ Unitéhors TVA

66,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO