Eriks
METABO

METABO Scie circulaire portative sans fil KS 18 LTX 66 BL 18V; metaBOX 340 (611866840)

  • ERIKS:14509986
  • Fabricant:4061792192164
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Scie circulaire portative sans fil puissante et légère pour une utilisation universelle sur les chantiers
Plateau en aluminium directement utilisable sur des rails de guidage Metabo ainsi que Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti et d'autres marques
Coupes en onglet rapides et précises grâce à la fixation facile d'un rail de guidage Metabo KFS (accessoire)
Les batteries LiHD haute performance et le moteur Brushless Metabo garantissent une puissance maximale et un sciage longue durée
Mise en marche/arrêt automatique de l'aspirateur raccordé grâce au CordlessControl (disponible comme accessoire)
Possibilité de tourner et de fixer individuellement la tubulure d'éjection des sciures en fonction de la position de travail
Lampe LED intégrée pour un éclairage optimal de la zone à découper
Position 0° réglable pour une précision de coupe maximale
Indicateur de coupe bien visible pour le sciage d'après tracé
Robustesse et longévité grâce au carter de scie en fonte d'aluminium moulée sous pression
Poignée avec surface Softgrip antidérapante pour un guidage sûr
Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Lame de scie circulaire carbure (18 dents), Guide latéral, Clé mâle à six pans, metaBOX 340, sans batterie, ni chargeur
Ajouter à la liste

375,21 €/ Unitéhors TVA

454,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO