Scie circulaire portative sans fil puissante et légère pour une utilisation universelle sur les chantiers
Plateau en aluminium directement utilisable sur des rails de guidage Metabo ainsi que Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti et d'autres marques
Le frein de rotation arrête la lame de scie très rapidement et augmente la sécurité
Coupes en biais précises jusqu'à 50°, avec point de crantage prarique à 45°
Position 0° réglable pour une précision de coupe maximale
Indicateur de coupe bien visible pour le sciage d'après tracé
Poignée avec surface Softgrip antidérapante pour un guidage sûr
Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com
Équipement standard
Lame de scie circulaire carbure (18 dents), Guide latéral, Clé mâle à six pans, metaBOX 340, sans batterie, ni chargeur