Eriks
METABO

METABO Scie circulaire portative sans fil à métaux MKS 18 LTX 58 18V; metaBOX 340 (600771840)

  • ERIKS:14509686
  • Fabricant:4061792000544
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Scie circulaire portative sans fil à métaux puissante avec bac collecteur de copeaux pour le sciage à froid des métaux. Compatible avec les rails de guidage.
Découpe rapide et précise de tubes, profils, canaux, grilles métalliques et tôles. Sans étincelles ni ébarbures.
Avec bac collecteur de copeaux pour un environnement de travail propre
Scie robuste avec capot de protection en fonte d'aluminium moulée sous pression et plaque de support en acier inoxydable
Faible poids et design compact et ergonomique
Fenêtre dans le capot de protection pour un guidage précis lors de la découpe
Réglage de la profondeur de coupe en continu et sans outil avec une échelle en mm et en Inch
Changement de la lame de scie facile grâce au blocage de la broche
Frein d'arrêt pour une sécurité maximale grâce à l'arrêt rapide de la lame de scie (< 1 sec.)
Découpes parfaitement droites de grilles métalliques, de tôles d'acier et de tôles profilées grâce au rail de guidage (accessoire)
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

Équipement standard
Lame de scie circulaire en carbure pour les métaux (40 dents), Guide latéral, Clé mâle à six pans, Adaptateur de rail de guidage, metaBOX 340, sans batterie, ni chargeur
Ajouter à la liste

383,13 €/ Unitéhors TVA

463,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO