Eriks
METABO

METABO Scie circulaire portative KS 66 FS (220-240 V / 50 - 60 Hz); carton (601066000)

  • ERIKS:14221948
  • Fabricant:4061792007475
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Scie circulaire portative robuste, directement utilisable sur des rails de guidage de Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti et d'autres marques
Coupes en onglet rapides et précises grâce à la fixation facile d'un rail de guidage Metabo KFS (accessoire)
Semelle légère en aluminium coulé sous pression
Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
Indicateur de coupe bien visible pour le sciage d'après tracé
Position 0° réglable pour une précision de coupe maximale
Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
Possibilité de tourner et de fixer individuellement la tubulure d'éjection des sciures en fonction de la position de travail
Rail de guidage et disponible comme accessoire

Équipement standard
Lame de scie circulaire carbure (24 dents), Guide latéral, Clé mâle à six pans
Ajouter à la liste

242,55 €/ Unitéhors TVA

293,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO