Eriks
METABO

METABO Scie circulaire portative KS 55 FS (220-240 V / 50 - 60 Hz); Coffret (600955500)

  • ERIKS:12411308
  • Fabricant:4007430230447
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Scie circulaire portative robuste, directement utilisable sur des rails de guidage de Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti et d'autres marques
Semelle légère en aluminium coulé sous pression
Zone de préhension avec surface Softgrip antidérapante
Indicateur de coupe bien visible pour le sciage d'après tracé
Position 0° réglable pour une précision de coupe maximale
Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
Ajustement précis et sans outil de la machine en utilisant le rail de guidage

Équipement standard
Lame de scie circulaire carbure (18 dents), Guide latéral, Raccord pour l'aspiration, Clé mâle à six pans, Coffret
Ajouter à la liste

197,01 €/ Unitéhors TVA

238,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO