Eriks
METABO

METABO Scie circulaire plongeante KT 66 BL (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 340 (601166500)

  • ERIKS:14674383
  • Fabricant:4061792236783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Scie circulaire plongeante avec moteur Brushless pour plonger efficacement dans les matériaux et pour des coupes précises jusqu'à une profondeur de 66 mm (!)
Fixation sans jeu et réglable sur les rails de guidage de Metabo et d'autres fabricants pour des résultats de coupe précis
Utilisation polyvalente grâce à la vitesse de rotation réglable en fonction des matériaux
Double indicateur pour le réglage précis de la profondeur de coupe avec et sans rail de guidage.
Avec fonction de contredépouille pour des jonctions précises, position 0° et 45° ajustables pour une précision de coupe maximale
Remplacement rapide et facile de la lame de scie grâce au levier pour la position plongeante crantée et au blocage de la broche
Possibilité de réaliser des coupes près du mur
Fenêtre dans le capot de protection pour un guidage précis lors de la découpe
Le frein d'arrêt immobilise la lame de scie très rapidement et augmente la sécurité
Sciage sans poussière grâce au grand sac à poussières ou grâce au raccordement d'un aspirateur
Possibilité de tourner et de fixer individuellement la tubulure d'éjection des sciures en fonction de la position de travail
Guide latéral pratique disponible comme accessoire (référence 628029000)

Équipement standard
Lame de scie « precision cut wood - classic » 165x20 Z42 WZ 5°, Sac collecteur de poussière, Clé mâle à six pans, metaBOX 340
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO