Eriks
METABO

METABO Scie circulaire de table TS 254 (220-240 V / 50 - 60 Hz); carton; avec socle et fonction trolley (600668000)

  • ERIKS:14456391
  • Fabricant:4007430214188
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Scie circulaire de table extrêmement légère avec fonction trolley pour plus de mobilité sur le chantier
Socle intégré en fonte d'aluminium moulée sous pression (en cours de brevetage) : se déplie en quelques secondes, très stable
Très compacte avec pieds rabattus pour un transport confortable et un rangement peu encombrant
Deux hauteurs de travail pour le sciage à même le sol
Structure rigide en tubes d'acier pour résister aux sollicitations élevées sur le chantier et durant le montage
Le câble et toutes les pièces rapportées peuvent être rangées sur la machine pour le transport
Moteur à entraînement puissant et protection électronique contre la surcharge
Frein moteur pour l'arrêt rapide de la lame de scie en 3 secondes
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Démarrage progressif pour une longue durée de vie du moteur et du réducteur
Guide latéral précis avec double serrage et fixation rapide
Inclinaison précise de la lame de scie grâce au guide à couronne dentée
Remise automatique à l'état initial 0-45° après une contredépouille
Changement de lame facile grâce au blocage de la broche
Couteau diviseur abaissable sans outil pour le transport
Extension latérale et rallonge de table précises et coulissantes pour une surface de travail particulièrement grande

Équipement standard
Lame de scie carbure à denture étagée (40 dents), Socle, Pneus en caoutchouc dur, Guide latéral, Guide d'angle, Rallonge de table, Rallonge de table latérale (droite), Compartiment pour lames, Bâton poussoir
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 23/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO