Eriks
METABO

METABO Scie circulaire de table TKHS 315 M - 3,1 WNB (220-240 V / 50 - 60 Hz); carton (103153100)

  • ERIKS:23906799
  • Fabricant:4003665403403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Scie circulaire de table de précision pour les professionnels - montée rapidement pour toutes les utilisations
Idéale pour scier les bois d’équarrissage, les planches, les panneaux et les matériaux similaires au bois en atelier et sur chantier
Moteur à induction robuste, silencieux avec frein moteur et protection contre la surcharge - sans maintenance
Guide d’angle avec règle de guidage, peut être utilisé comme curseur de guidage
Guide latéral stable avec fixation rapide
Réglage continu de la hauteur de la lame de la scie
Réglage confortable de l'inclinaison de la lame de scie par l'avant
Structure robuste en tôle d’acier peinte époxy et plateau galvanisé
Rallonge de table repliable
Socle et moteur prémontés

Équipement standard
Lame de scie carbure à denture étagée (24 dents), Chariot avec poignées, Guide latéral, Guide d'angle, Rallonge de table (600 x 800 mm), Dispositif d'aspiration des sciures, Bâton poussoir
Ajouter à la liste

692,01 €/ Unitéhors TVA

837,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO