Eriks
METABO

METABO Scie circulaire de table sans fil TS 36-18 LTX BL 254 18V 4x8Ah LiHD; Chargeur ASC 145 Duo (220-240 V / 50 - 60 Hz); carton; avec socle et fonction trolley (613025810)

  • ERIKS:13548060
  • Fabricant:4007430334930
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Scie circulaire de table sans fil extrêmement légère avec fonction trolley pour une mobilité maximale
Moteur Brushless puissant pour un sciage aussi efficace qu'avec une machine filaire
100 % de compatibilité avec la classe 18 volts : le fonctionnement puissant de 36 volts avec deux batteries 18 volts de Metabo
Aspiration intégrée avec dépoussiéreur à cyclone pour travailler sans poussière sans aspirateur
Changement rapide entre le sciage près du sol et le sciage debout grâce au socle pliable intégré
Inclinaison précise de la lame de scie grâce au guide à couronne dentée
Guide latéral à réglage précis avec double système de serrage et fixation rapide
Surface d'appui très grande grâce à la rallonge latérale de table et à la rallonge de table escamotables
Démarrage progressif et protection contre la surcharge pour une longue durée de vie du moteur et du réducteur
Travail sûr grâce à la protection anti-redémarrage et au frein moteur pour un arrêt rapide de la lame de scie
Couteau diviseur abaissable sans outil pour le transport
Fixation compacte du coffret MetaLoc et pièces rapportées sur le carter pour le transport et le rangement
Batterie LiHD pour une puissance ultime et une autonomie maximale avec un dégagement minimal de chaleur
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Lame de scie carbure à denture étagée (40 dents), Socle, Pneus en caoutchouc, Guide latéral, Guide d'angle, Rallonge de table, Rallonge latérale de table, Bâton poussoir, Dépoussiéreur à cyclone, Sac à poussières textile, 4 batteries LiHD (18 V/8,0 Ah), 2 chargeurs rapides ASC Ultra « AIR COOLED », Sangle de fixation pour MetaLoc, Coffret MetaLoc
Ajouter à la liste

1 781,01 €/ Unitéhors TVA

2 155,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Diamètre de lame de scie
254 mm
Rotation en ralenti
5000 rpm
Profondeur de coupe
87 mm
Perçage de lame de scie
30 mm
Profondeur de coupe (45°)
50 mm
Profondeur de coupe (90°)
87 mm
Angle d'inclinaison
46.5 °