Eriks
METABO

METABO Scie à onglets KS 305 M (220-240 V / 50 - 60 Hz); carton (619003000)

  • ERIKS:13366041
  • Fabricant:4007430299727
Image 1
Précision maximale grâce au positionnement direct de la tête de la scie
Poids plume compact, convient également pour le transport à une main
Structure robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour les exigences les plus élevées
Transport facile grâce aux poignées ergonomiques et au blocage de la tête de scie
Aspiration efficace des sciures par l'entonnoir collecteur de sciures intégré
Réglage rapide et précis des angles les plus courants grâce aux crans
Laser pour l'indication précise de la ligne de coupe (avec alimentation secteur, sans pile)
Rallonges latérales de table extensibles, également amovibles pour soutenir les pièces extrêmement longues
Lampe de travail à LED puissante pour éclairer la zone de coupe (avec alimentation secteur, sans pile)
Butées hautes et ajustables sur les côtés pour un sciage sûr
Pince de serrage rapide pour la fixation sûre de la pièce par le haut ou l'avant
Tête de scie inclinable à gauche avec réglage supplémentaire de l'angle pour les contredépouilles
Toutes les échelles et les éléments de commandes sont lisibles et s'utilisent de manière intuitive quelle que soit la position de travail
Changement facile de la lame grâce au blocage de la broche ; pas besoin de démonter le capot de protection

Équipement standard
Lame de scie carbure (56 dents), 2 rallonges latérales de table intégrées, Butée de tronçonnage, Butée supplémentaire, Pince de serrage, Outil pour le changement de la lame, Enroulement de câble, Sac collecteur de sciures
Ajouter à la liste

573,21 €/ Unitéhors TVA

693,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO